Dynaform 870650 | Thanh Iso Natural 1 1/4 Inch Đường kính X Chiều dài 5 feet | 4atl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNAFORM 870650 Thanh Iso Natural Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 5 feet | AD6UTJ 4ATL5

DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 5 feet

Trong kho
Khoản mục: AD6UTJ phần: 870650Tham chiếu chéo: 4ATL5
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
€123.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ phiếu
MàuTự nhiên
đường kính1.25 "
Dung sai đường kính+/- 0.010 "
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.1875 "
Vật chấtNhựa Polyester Isophthlic (ISO)
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-100 độF
Loại nhựaISO
Độ bền kéo100,000 psi
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3916905000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiDung sai chiều dàiGiá cả
DYNAFORM 870600 Thanh Iso Natural Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 5 feet | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€9.08
DYNAFORM 870610 Thanh Iso Natural Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 5 feet | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "€11.52
DYNAFORM 870620 Thanh Iso Natural Đường kính 1/2 inch x Chiều dài 5 feet | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "€18.38
DYNAFORM 870630 Thanh Iso Natural Đường kính 3/4 inch x Chiều dài 5 feet | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€51.49
DYNAFORM 870640 Thanh Iso Natural Đường kính 1 inch x Chiều dài 5 feet | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "€99.08
DYNAFORM 870660 Thanh Iso Natural Đường kính 1/4 inch x Chiều dài 10 feet | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "€13.27
RFQ
DYNAFORM 870670 Thanh Iso Natural Đường kính 3/8 inch x Chiều dài 10 feet | AD6UTL 4ATL7 8706703 / 8 "10ft.+/- 0.125 "€20.24
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNAFORM 870650 Rod Iso Natural Đường kính 1 1/4 inch x Chiều dài 5 feet
€123.95 /đơn vị