<span Class='notranslate'>Dynabrade </span> 94960 | Coupler Body (f)npt 1/4 Composite | 13f694 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 94960 Thân ghép (f) npt 1/4 Composite | AA4VKT 13F694

DYNABRADE 94960 Coupler Body (f)npt 1/4 Composite

Trong kho
Khoản mục: AA4VKT phần: 94960Tham chiếu chéo: 13F694
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
€61.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Mã màuĐen
Nối ống(F) NPT
Vật chấthỗn hợp
Max. Dòng chảy54 cfm
Max. Sức ép175 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8424909080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNối ốngMax. Dòng chảyGiá cả
DYNABRADE 94980 Coupler Thân M (npt) 1/4 Composite | AA4VKU 13F695 94980(M) NPT54 cfm€59.67
DYNABRADE 97566 Bộ ghép nối Mega-flow 1/4 Composite | AA4VKV 13F696 97566(F) NPT55 cfm€56.02
DYNABRADE 97567 Bộ ghép nối Mega-flow 1/4 Composite | AA4VKW 13F697 97567(M) NPT55 cfm€50.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 94960 Coupler Body (f)npt 1/4 Composite
€61.70 /đơn vị