DYNABRADE 64700 Bàn Downdraft 36 x 72 Inch 1 Hp 115v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng hạ giá |
dòng điện xoay chiều | 13.0A / giờ. |
Xếp hạng bộ lọc | 1 micron |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Giai đoạn | 1 |
Mức âm thanh | 72 dB |
bảng Kích | 36 "x 72" |
điện áp | 115 |
Trọng lượng tàu (kg) | 164.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | dòng điện xoay chiều | HP | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Mức âm thanh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64699 | 115 | 13.0A / giờ. | 1 | 60 " | 33 " | 36 " | 1 | 72 dB | €7,589.75 | ||
63210 | 460 | 2.0A / giờ. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 dB | €8,280.01 | RFQ
| |
64210 | 230 | 4.0A / giờ. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 dB | €8,405.11 | RFQ
| |
64657 | 115 | 15.0A / giờ. | (2) 1-1 / 2 | 96 " | 37 " | 48 " | 1 | 84 dB | €16,321.19 | RFQ
| |
64350 | 230 | 3.0A / giờ. | 1 | 45 " | 46 " | 53 " | 3 | 85 dB | €27,615.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.