DYNABRADE 64207 Bàn Downdraft 36 x 72 Inch 1 Hp 230v
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng hạ giá |
dòng điện xoay chiều | 7.0A / giờ. |
Xếp hạng bộ lọc | 1 micron |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Độ sâu tổng thể | 72 " |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Giai đoạn | 1 |
Mức âm thanh | 72 dB |
bảng Kích | 36 "x 72" |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 164.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8421398015 |
Quốc gia | US |
A.
A. Bảng downdraft Dynabrade 64207 này có mức âm thanh 72 dB.
A. Bàn giảm tải Dynabrade 64207 này chấp nhận nguồn điện 230V, một pha, 60 Hz với dòng điện 7A.
Sản phẩm | Mô hình | dòng điện xoay chiều | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64205 | 7.0A / giờ. | 41 " | 33 " | 1 | 230 | €7,560.76 | ||
63208 | 2.0A / giờ. | 41 " | 33 " | 3 | 460 | €7,859.50 | ||
64201 | 13.0A / giờ. | 41 " | 33 " | 1 | 115 | €7,439.08 | ||
64208 | 4.0A / giờ. | 41 " | 33 " | 3 | 230 | €7,859.50 | ||
64206 | 7.0A / giờ. | 60 " | 33 " | 1 | 230 | €7,792.56 | ||
63209 | 2.0A / giờ. | 60 " | 33 " | 3 | 460 | €8,004.19 | ||
64209 | 4.0A / giờ. | 60 " | 33 " | 3 | 230 | €8,057.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.