DYNA-LIFT Bộ nâng thủy lực 4M-D1C-20-H với bánh xe 4 trụ Mnl 1500lb
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ nâng thủy lực |
Điều chỉnh Phạm vi | 20 " |
Vật liệu xi lanh | Aluminium |
Tải Xếp hạng | 1500 lb |
Kiểu lắp | Trang bị thêm |
Số xi lanh | 4 |
Kích thước vít | 1/4 "20 |
cú đánh | 20 " |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 96 "-96" -60 "-60" |
Kiểu | Phụ kiện bàn làm việc |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Điều chỉnh Phạm vi | Tải Xếp hạng | cú đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
4M-D1A-06-S | 6" | 1000 lb | 6" | €1,081.42 | |
4M-D1A-08-S | 8" | 1000 lb | 8" | €1,161.00 | |
4M-D1A-10-S | 10 " | 1000 lb | 10 " | €1,163.75 | |
4M-D1A-12-S | 12 " | 1000 lb | 12 " | €1,174.74 | |
4M-D1A-16-S | 16 " | 1000 lb | 16 " | €1,237.86 | |
4E-D1A-06-S | 6" | 1000 lb | 6" | €1,501.36 | |
4E-D1A-08-S | 8" | 1000 lb | 8" | €1,580.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.