Máy dập nhãn thủ công Dymo Rhino M1011, Al / Ss | 6x851 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy In Nhãn Thủ Công DYMO Rhino M1011, Rộng 4 Inch, Cao 4-1/2 inch | AF2PVR 6X851

DYMO Máy in nhãn thủ công Rhino M1011, Rộng 4 inch, Cao 4-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2PVR phần: Rhino M1011Tham chiếu chéo: 6X851

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€482.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThợ dán nhãn thủ công
Vật chấtNhôm
Chiều cao tổng thể4.5 "
Chiều dài tổng thể11.5 "
Chiều rộng tổng thể4"
UPC993242208955

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8472909080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy dập nổi nhãn bằng tay có khả năng in nhãn bằng thép không gỉ và nhôm 1/2 inch (12 mm) (có hoặc không có chất kết dính), cũng như gắn thẻ cáp và đường ống ngầm
  • Có khả năng chống lại các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ và tiếp xúc với hóa chất khắc nghiệt và tia UV
  • Có tay cầm cắt nhãn dễ sử dụng để cắt các cạnh vuông hoặc tròn và một thiết bị đo tích hợp để đặt chính xác chiều dài của các cạnh nhãn đầu và cuối
  • Màn hình có đèn nền lớn với cơ sở truyền nhiệt không bị lóa
  • Tính năng đệm cao su chống va đập để giảm hoặc ngăn ngừa thiệt hại vật chất

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
DYMO 1790415 Máy dán nhãn bằng tay Chiều rộng 4-3 / 5 inch Chiều cao 2 inch | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Dòng, (13) Ký tự LCD-2"10 "4 3 / 5 "€76.60
Máy dán nhãn bằng tay DYMO 154000 Chiều rộng 3-1 / 3 inch Màu đen | AE3BDW 5AU23 154000(1) DòngVinyl3 2 / 5 "-3 1 / 3 "€82.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYMO Máy in nhãn thủ công Rhino M1011, Rộng 4 inch, Cao 4-1 / 2 inch
€482.08 /đơn vị