DYMO 1868814 Bộ tạo nhãn 13 phông chữ
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ tạo nhãn |
Màu | Vàng / Đen |
Giao diện | Màn hình LCD |
Font Size | 13 |
Vật chất | Nhựa có tác động cao với đệm cao su bảo vệ |
Tối đa Dòng in | 2 để 26 |
Chiều cao tổng thể | 14 1 / 3 " |
Chiều dài tổng thể | 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 3.5 " |
Kiểu in | bình thường |
printhead | Truyền nhiệt, 300 dpi |
điện áp | 7.4 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.