Dwyer Instruments V7-wbs-30n | Công tắc dòng chất lỏng, 1 inch Mnpt, tối đa 250 Psi. Áp suất, 125/250v Ac, Spdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc dòng chất lỏng DWYER INSTRUMENTS V7-WBS-30N, MNPT 1 inch, 250 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC, SPDT | CJ2TER 55EH48

DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V7-WBS-30N, MNPT 1 inch, Tối đa 250 PSI. Áp suất, 125/250V AC, SPDT

Trong kho
khoản mục: CJ2TER Model: V7-WBS-30NTham chiếu chéo: 55EH48
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
€228.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chất lỏng
Vật liệu cơ thểĐồng thau, nhôm đúc
Loại kết nối ống luồn dây điệnNPSM
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Kích thước kết nối1"
Kiểu kết nốiMNPT
Giá điện10A @ 125/250/480 V AC
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
LớpLớp 301, 302
Xếp hạng HP1/8 mã lực @ 125V AC, 1/4 mã lực @ 250V AC
Kích thước đường ống1 "thành 4"
Mức áp suất250 PSI
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-v7-wbs-30n.pdf
Loại chuyển đổiSPDT
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ. đến 250 độ. NS
Vật liệu ướtThép không gỉ, đồng thau, gốm sứ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nối TeeVật liệu cơ thểLoại kết nối ống luồn dây điệnchất liệu thunNhiệt độ. Phạm viVật liệu ướtKích thước kết nốiLớpGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPS-SS-3-S, 1 inch FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Thép không gỉ-Thép không gỉ----€896.61
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Công tắc dòng chất lỏng, 2 inch FNPT, 10 gpm, 1000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Thau------€448.23
Công tắc dòng chất lỏng DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U, 1-1/2 Inch MNPT, 2000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Thép không gỉ---4 độ. đến 275 độ. NS-1 1 / 2 "Lớp 316€1,402.52
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPB-BD-2-MI, 3/4 Inch FNPT, 2 gpm, 1000 PSI Max. Áp suất, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Thau-Bàn là----€658.78
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPS-SD-2-S, 3/4 Inch FNPT, 2 gpm, 2000 PSI Max. Áp suất, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Thép không gỉ-Thép không gỉ----€901.37
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPB-BS-4-MI, 1-1/4 Inch FNPT, 4 gpm, 1000 PSI Max. Áp suất, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Thau-Bàn là----€700.91
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPB-BS-5-B, 1-1/2 Inch FNPT, 6 gpm, 250 PSI Max. Áp suất, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Thau-Thau----€740.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V7-WBS-30N, MNPT 1 inch, Tối đa 250 PSI. Áp suất, 125/250V AC, SPDT
€228.86 /đơn vị