Dwyer Instruments V4-ss-2-du | Công tắc dòng chất lỏng, 1-1/2 inch Mnpt, 2000 Psi Max. Áp suất, 125/250v Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V4-SS-2-DU, 1-1/2 Inch MNPT, 2000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TEH 55EH42

DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V4-SS-2-DU, MNPT 1-1/2 inch, Tối đa 2000 PSI. Áp suất, 125/250V AC

Trong kho
Sản phẩm: CJ2TEH phần: V4-SS-2-DUTham chiếu chéo: 55EH42
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
€1,644.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chất lỏng
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước kết nối1 1 / 2 "
Kiểu kết nốiMNPT
LớpLớp 316
Mức áp suất2000 psig
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-v4-2-du.pdf
Loại chuyển đổiĐPDT
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ. đến 275 độ. NS
Loại cánhphổ cập

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nối TeeVật liệu cơ thểLoại kết nối ống luồn dây điệnchất liệu thunNhiệt độ. Phạm viVật liệu ướtKích thước kết nốiLớpGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPS-SS-3-S, 1 inch FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Thép không gỉ-Thép không gỉ----€896.61
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Công tắc dòng chất lỏng, 2 inch FNPT, 10 gpm, 1000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Thau------€448.23
Công tắc dòng chất lỏng DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U, 1-1/2 Inch MNPT, 2000 PSI Max. Áp suất, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Thép không gỉ---4 độ. đến 275 độ. NS-1 1 / 2 "Lớp 316€1,402.52
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPB-BD-2-MI, 3/4 Inch FNPT, 2 gpm, 1000 PSI Max. Áp suất, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Thau-Bàn là----€658.78
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPS-SD-2-S, 3/4 Inch FNPT, 2 gpm, 2000 PSI Max. Áp suất, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Thép không gỉ-Thép không gỉ----€901.37
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPB-BS-4-MI, 1-1/4 Inch FNPT, 4 gpm, 1000 PSI Max. Áp suất, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Thau-Bàn là----€700.91
DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V6EPB-BS-5-B, 1-1/2 Inch FNPT, 6 gpm, 250 PSI Max. Áp suất, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Thau-Thau----€740.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Công tắc dòng chất lỏng V4-SS-2-DU, MNPT 1-1/2 inch, Tối đa 2000 PSI. Áp suất, 125/250V AC
€1,644.29 /đơn vị