Dwyer Instruments Sfi-300ss-3/8 | 21xl76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-3/8 Đồng hồ báo dòng quan sát đôi, thép không gỉ 316, kích thước 3/8 inch | AF7LLH 21XL76

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-3/8 Chỉ báo lưu lượng ngắm đôi, Thép không gỉ 316, Kích thước 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7LLH phần: SFI-300SS-3/8Tham chiếu chéo: 21XL76
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
€668.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo luồng cửa sổ với cánh quạt
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Độ sâu2 1 / 4 "
LớpLớp 316
Chiều cao2 1 / 8 "
Vật liệu cánh quạtThép không gỉ
Chiều dài3"
Lens MaterialTempered Glass
Max. Sức ép125 psi
Số lượng Windows2
Độ sâu tổng thể2 1 / 4 "
Chiều cao tổng thể2 1 / 8 "
Chiều dài tổng thể3"
Kích thước đường ống3 / 8 "
Bảng thông số sản phẩmdwyer-dụng cụ-sfi-100-1-2.pdf
Vật liệu con dấuBuna-N và chất xơ
Đường kính ngắm cảnh.1 21 / 32 "
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)200 độ. F
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9026106000

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐộ sâuChiều caoVật liệu cánh quạtChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Bộ chỉ báo lưu lượng quan sát đơn, Kích thước 1/2 inch, Màu đồng | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2Gói Đồng2 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS4"1 / 2 "€381.50
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Bộ chỉ báo lưu lượng quan sát đơn, Kích thước 3/4 inch, Màu đồng | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4Gói Đồng2 1 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"3 / 4 "€398.36
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Đồng hồ đo lưu lượng quan sát đơn, Kích thước 1 inch, Màu đồng | AB6LJH 21XL63 SFI-100-1Gói Đồng2 4 / 7 "2 5 / 8 "ABS4 3 / 8 "1"€526.14
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Chỉ báo lưu lượng quan sát đơn, Kích thước 1-1/2 inch, Đồng | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2Gói Đồng3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "1 1 / 2 "€756.29
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Đồng hồ đo lưu lượng quan sát đơn, Kích thước 2 inch, Màu đồng | AB6LJK 21XL66 SFI-100-2Gói Đồng3 1 / 4 "3 5 / 8 "ABS5 11 / 16 "2"€830.55
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Bộ chỉ báo dòng quan sát đôi, Kích thước 1/2 inch, Màu đồng | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2Gói Đồng2 3 / 4 "2 4 / 7 "ABS4"1 / 2 "€542.84
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Bộ chỉ báo dòng quan sát đôi, Kích thước 2 inch, Màu đồng | AB6LJM 21XL74 SFI-300-2Gói Đồng3 2 / 3 "4"ABS5 11 / 16 "2"€1,200.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-3/8 Chỉ báo lưu lượng ngắm đôi, Thép không gỉ 316, Kích thước 3/8 inch
€668.35 /đơn vị