Dwyer Instruments Sc4380 | Điều hòa tín hiệu quy trình | 2hme3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS SC4380 Điều hòa tín hiệu quy trình | AC2CHW 2HME3

DWYER INSTRUMENTS Bộ điều hòa tín hiệu quá trình SC4380

Trong kho
Khoản mục: AC2CHW phần: SC4380Tham chiếu chéo: 2HME3
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
€471.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hòa tín hiệu xử lý
Trường hợp Dia.3.880 "
Chiều cao trường hợp3"
Chiều rộng trường hợp6 / 7 "
Drift-/+ 0.02% độ. C Điển hình, -/+ 0.05% Độ. C Tối đa.
Dòng điện vào0 đến 500 mA
Điện áp đầu vào0 đến 10V DC
Cô lậpĐiện áp xoay chiều 1500V
Tuyến tính0.1% trên toàn quy mô
Kiểu lắpGắn trên tiêu chuẩn công nghiệp
Dòng ra0 đến 20 mA
Điện áp đầu ra0 đến 10V DC
Điện nguồn85 đến 265V AC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8543709650
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đầu vào và đầu ra có thể lựa chọn trường
  • Thương hiệu phụ: LOVE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện nguồnGiá cả
CÔNG CỤ DWYER SCL4380 Điều hòa tín hiệu quy trình | AC2CHX 2HME4 SCL438012 đến 24V AC / DC€499.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Bộ điều hòa tín hiệu quá trình SC4380
€471.73 /đơn vị