DWYER INSTRUMENTS Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ RHP-2W2B-LCD, -40 đến 140 độ F
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | NIST |
Màn hình | LCD |
Kết nối điện | Bảng điện tử |
Độ chính xác độ ẩm | -/+ 2% |
Kiểu lắp | Tường |
Đầu ra | 0 đến 10V DC |
Điện áp đầu ra | 0 đến 10V DC |
Yêu cầu nguồn điện | 15 đến 35V DC, 15 đến 29V AC |
Phạm vi độ ẩm tương đối | 0 để 100% RH |
Thời gian đáp ứng | 15 giây. |
Loại cảm biến | RTD hoặc Thermistor |
Nhiệt độ Sự chính xác | -/+ 0.4 độ. F @ 77 độ. F |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ. đến 140 độ. NS |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 9025801000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết nối điện | Mục | Yêu cầu nguồn điện | Nhiệt độ Sự chính xác | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-2W10 | Bảng điện tử | Bộ chuyển đổi độ ẩm | 10 đến 35V DC | - | - | - | RFQ
|
RHP-2W11 | Bảng điện tử | Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ | 10 đến 35V DC | -/+ 0.9 độ. F @ 72 độ. F | -20 độ. đến 140 độ. NS | - | RFQ
|
RHP-2W20 | Bảng điện tử | Bộ chuyển đổi độ ẩm | 15 đến 35V DC, 15 đến 29V AC | - | - | - | RFQ
|
RHP-2W22 | Bảng điện tử | Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ | 15 đến 35V DC, 15 đến 29V AC | -/+ 0.9 độ. F @ 72 độ. F | -20 độ. đến 140 độ. NS | - | RFQ
|
RHP-2W1B | Bảng điện tử | Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ | 10 đến 35V DC | -/+ 0.4 độ. F @ 77 độ. F | -40 độ. đến 140 độ. NS | - | RFQ
|
RHP-2W1D | Bảng điện tử | Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ | 10 đến 35V DC | -/+ 0.54 độ. F @ 32 độ. F | -40 độ. đến 140 độ. NS | - | RFQ
|
RHP-2W1E | Bảng điện tử | Đầu dò độ ẩm / nhiệt độ | 10 đến 35V DC | -/+ 0.54 độ. F @ 32 độ. F | -40 độ. đến 140 độ. NS | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.