Dwyer Mtl7706 Rào chắn Zener an toàn nội tại | 4ftl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENT MTL7706 Zener Barrier cho máy phát an toàn nội tại | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Rào chắn Zener dành cho Bộ truyền An toàn Nội tại

Trong kho
Khoản mục: AD7PHV phần: MTL7706Tham chiếu chéo: 4FTL5
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
€1,067.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRào cản Zener
tính chính xác-/+ 2 uA
LED màuChỉ định năng lượng xanh
Tải trọng kháng0 đến 500 Ohm
Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. đến 140 độ. NS
Nguồn điện20 đến 35V DC
Phạm vi độ ẩm tương đối5 đến 95% RH.
Đầu ra vùng an toàn4 đến 20 mA
Xếp hạng an toàn28 uV, 300 Ôm, 93 mA
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-40 độ. đến 176 độ. NS
Thiết bị đầu cuốiLên tới 2.5 mm vuông
điện áp máy phát16.2V @ 20 mA với tải 250 Ohm, 11.0V @ 20 mA với tải 500 Ohm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536308000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

Zener Barrier, Series MTL7706/7787, Để sử dụng với Bộ truyền áp suất chênh lệch an toàn nội tại 608, Bộ truyền áp suất chênh lệch an toàn nội tại IS626, Bộ truyền áp suất chênh lệch an toàn nội tại ISDP, Bộ truyền mức chìm PBLT2 và PBLTX, Bộ truyền mức chìm SBLT2 và SBLTX, Thương hiệu tương thích và dòng Dwyer 608, Dwyer 637, Dwyer IS626, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT2, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, Bao gồm hướng dẫn nối dây, Điện trở vòng lặp nhỏ hơn 2 ohm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
DWYER INSTRUMENTS A-435 LCD có thể nâng cấp | AA8UUK 1AEW3 A-435Bộ nâng cấp hiển thị€185.93
DWYER INSTRUMENTS A-325 Lắp ráp gắn kết | AC2CLJ 2HMP5 A-325Lắp ráp ống dẫn€26.26
Vỏ máy phát nhiệt độ DWYER INSTRUMENT A-709 | AC2CLZ 2HMV1 A-709Bao vây€124.32
Giá đỡ DWYER INSTRUMENTS A-287 | AD2FTP 3NZK9 A-287Lắp khung€135.56
DWYER INSTRUMENTS A-449 Hiển thị từ xa | AE8EVV 6CTP7 A-449Bộ điêu khiển màn hình€189.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Rào chắn Zener dành cho Bộ truyền An toàn Nội tại
€1,067.22 /đơn vị