Dwyer Instruments Mafs-32 | Cảm biến lưu lượng trung bình bằng kim loại, kích thước 32 inch | 40xd08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại DWYER INSTRUMENT MAFS-32, Kích thước 32 inch | AH9QNK 40XD08

DWYER INSTRUMENTS Cảm biến dòng chảy trung bình bằng kim loại MAFS-32, kích thước 32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9QNK phần: MAFS-32Tham chiếu chéo: 40XD08
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
€297.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến dòng chảy trung bình kim loại
tính chính xác-/+ 2% toàn thang đo
Kết nối bên trong Dia.3/16 ", 1 4"
Kiểu kết nốithanh kép
Nhiệt độ tối đa của gioăng-31 độ. đến 230 độ. NS
LớpLớp AA6063
tối đa. Quy trình thiết kế12000 FPM
Tối đa Nhiệt độ.400 độ. F
tối thiểu Quy trình thiết kế400 FPM
Chiều dài đầu dò32 "
Vật liệu ướtNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)117.35
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Nhiệt độ phương tiện (Độ F): 400

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácChiều dài đầu dòGiá cả
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại, kích thước 4 inch | AH9QMV 40XC93 MAFS-04-/+ 2% toàn thang đo4"€105.74
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại, kích thước 6 inch | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3% toàn thang đo6"€133.17
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại, kích thước 8 inch | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2% toàn thang đo8"€135.36
Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại DWYER INSTRUMENT MAFS-10, kích thước 10 inch | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2% toàn thang đo10 "€146.06
Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại DWYER INSTRUMENT MAFS-12, Kích thước 12 inch | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2% toàn thang đo12 "€166.88
Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại DWYER INSTRUMENT MAFS-14, kích thước 14 inch | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2% toàn thang đo14 "€170.69
Cảm biến lưu lượng trung bình kim loại DWYER INSTRUMENT MAFS-16, Kích thước 16 inch | AH9QNB 40XC99 MAFS-16-/+ 2% toàn thang đo16 "€190.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Cảm biến dòng chảy trung bình bằng kim loại MAFS-32, kích thước 32 inch
€297.81 /đơn vị