Dwyer Instruments Gbtb59071 | 1uza8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS GBTB59071 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Bimetal, 50 to 550 Deg F Range | AB3RFW 1UZA8

DWYER INSTRUMENTS GBTB59071 Nhiệt kế quay số, Phát sáng trong bóng tối, Lưỡng kim, Phạm vi 50 đến 550 độ F

Trong kho
Khoản mục: AB3RFW phần: GBTB59071Tham chiếu chéo: 1UZA8
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
€154.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế quay số phát sáng
tính chính xác-/+ 1%
KhayBịt kín
Loại trường hợpBịt kín
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số5"
LớpLớp 300, Lớp 304
Vật liệu vỏThép không gỉ
Lens MaterialThủy tinh
Độ phân giải2 độ.
Loại tỷ lệQuy mô đơn
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân9"
Nhiệt độ. Phạm vi50 độ. đến 550 độ. F
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí kết nốiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB52551, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải đo từ 0 đến 250 độ F | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Quay lại2 1 / 2 "0 độ. đến 250 độ. F€154.89
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB52561, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, dải đo 50 đến 300 độ F | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Quay lại2 1 / 2 "50 độ. đến 300 độ. F€156.19
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB525161, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải đo từ 0 đến 500 độ F | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Quay lại2 1 / 2 "0 độ. đến 500 độ. F€152.93
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB525141, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, dải đo 20 đến 240 độ F | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Quay lại2 1 / 2 "20 độ. đến 240 độ. F€159.19
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB525151, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải đo từ 0 đến 300 độ F | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Quay lại2 1 / 2 "0 độ. đến 300 độ. F€154.89
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB525121, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, dải đo 50 đến 400 độ F | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Quay lại2 1 / 2 "50 độ. đến 400 độ. F€152.93
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS GBTB52571, phát sáng trong bóng tối, lưỡng kim, dải đo 50 đến 550 độ F | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Quay lại2 1 / 2 "50 độ. đến 550 độ. F€154.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTB59071 Nhiệt kế quay số, Phát sáng trong bóng tối, Lưỡng kim, Phạm vi 50 đến 550 độ F
€154.89 /đơn vị