Dwyer Instruments Emma | Máy đo môi trường, 14 độ đến 140 độ F | 38rw99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Máy đo môi trường EMMA, 14 độ đến 140 độ F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS Máy đo môi trường EMMA, 14 độ đến 140 độ F

Trong kho
Khoản mục: AH8GLN phần: EMMATham chiếu chéo: 38RW99

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€1,386.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo môi trường
Độ chính xác vận tốc không khí-/+ 3%
Loại PinKiềm
pin điện áp9V
Phạm vi CFM0 đến 999900 CFM
Màn hìnhMàn hình LCD hai dòng
Phạm vi vận tốc dòng chảy96 đến 5913 FPM
Độ chính xác độ ẩm-/+ 3%
chiếu sáng0 đến 50000 lux
Độ chính xác chiếu sáng-/+ 5%
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 100% RH
Thời gian đáp ứng500 mili giây.
Mức âm thanh30 đến 130 dB
Nhiệt độ Sự chính xác-/+ 2.7 độ. F
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ. đến 140 độ. F
Nhiệt độ Độ phân giải0.1 Độ. F/ Độ. C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức độ ánh sáng: 50,000 Lux
  • Độ chính xác cấp độ ánh sáng: +/- 5%

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Máy đo môi trường EMMA, 14 độ đến 140 độ F
€1,386.75 /đơn vị