Dwyer Instruments Dpga-08 | Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số, độ chính xác 1 phần trăm, 100 Psi | 41d946 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-08, Độ chính xác 1%, 100 PSI | AD4CPZ 41D946

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DPGA-08, Độ chính xác 1%, 100 PSI

Trong kho
Mặt hàng: AD4CPZ phần: DPGA-08Tham chiếu chéo: 41D946
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
€175.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
tính chính xác-/+ 1%
Tự động tắt20 min.
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏđỏ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số2.62 "x 1.52"
Màn hìnhLCD
LớpLớp 316L
Vật liệu vỏABS
Bộ nhớ lưu trữKhông
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi30 độ. đến 120 độ. F
Powered By9V Pin
Phạm vi áp0 đến 100 psi
Độ phân giải0.1 psi
Vật liệu ướtthép không gỉ, silicone

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápĐộ phân giảiGiá cả
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-00, độ chính xác 1 phần trăm, 30 inch Hg | AD4CPV 41D942 DPGA-0030 "Hg đến 0 psi0.01 psi€175.69
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-05, Độ chính xác 1%, 15 PSI | AD4CPW 41D943 DPGA-050 đến 15 psi0.01 psi€175.69
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-06, Độ chính xác 1%, 30 PSI | AD4CPX 41D944 DPGA-060 đến 30 psi0.01 psi€175.69
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-07, Độ chính xác 1%, 50 PSI | AD4CPY 41D945 DPGA-070 đến 50 psi0.02 psi€175.69
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-10, Độ chính xác 1%, 300 PSI | AD4CQA 41D947 DPGA-100 đến 300 psi0.1 psi€175.69
Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DPGA-11, Độ chính xác 1%, 500 PSI | AD4CQB 41D948 DPGA-110 đến 500 psi0.2 psi€175.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số DPGA-08, Độ chính xác 1%, 100 PSI
€175.69 /đơn vị