Dwyer Instruments Dh-002 | Máy đo bảng kỹ thuật số. Độ sâu 4.5 inch | 2hlk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-002. Độ sâu 4.5 inch | AC2CCD 2HLK9

DWYER INSTRUMENTS Máy đo kỹ thuật số DH-002. Độ sâu 4.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2CCD phần: DH-002Tham chiếu chéo: 2HLK9
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
€1,112.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác-/+ 0.5%
Loại kết nốiĐiều chỉnh cho khớp
Độ sâu4 1 / 2 "
Chữ số hiển thịChữ số 4
Chiều cao hiển thị2 / 5 "
Khoảng thời gian hiển thị9999
Màn hìnhLCD
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Giá điện8A @ 240V xoay chiều
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Đối với đường kính gai bên trong.3 / 16 "
Điện áp cao100 đến 240V xoay chiều, 132 đến 240V một chiều
Vật liệu vỏABS
Đánh giá IPIP 66
tối đa. điện ở điện áp cao130mA
tối thiểu điện ở điện áp cao7VA
Min. Vôn24V DC
Định hướng gắn kếtMặt phẳng nằm ngang
Kiểu lắpCái cặp
Đầu ra4 đến 20 mA
Dòng ra4 đến 20 mA
Tín hiệu đầu ra4 đến 20 mA DC thành tối đa 900 Ohm.
Phạm vi áp0 đến 2 psi
Loại phạm viPhạm vi tiêu chuẩn
rơle2 SPĐT
Thời gian đáp ứng250 mili giây.
Kích thước máy1 / 8 DIN
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ. đến 170 độ. F
Ống Bên trong Dia.1 / 8 "
Ống ngoài Dia.1 / 4 "
KiểuBộ điều khiển áp suất chênh lệch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS9032896050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ điều khiển áp suất chênh lệch Dwyer DH Digihelic® Series là thiết bị 3 trong 1 sở hữu đồng hồ đo hiển thị kỹ thuật số, công tắc rơle điều khiển và bộ phát có đầu ra dòng điện. Dòng DH Digihelic® là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng áp suất, vận tốc và dòng chảy, đạt độ chính xác toàn thang đo 0.5% trên phạm vi từ 5 đến 100 trong WC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápLoại phạm viNhiệt độ. Phạm viKiểuGiá cả
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-004, WC 0 đến 1 inch | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 đến 2 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 5.0 inch | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 10.0 inch | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€932.39
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-008, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 25 inch | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 50 inch | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 đến 5 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€932.39
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-010, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 100 inch | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 đến 9 psiPhạm vi tiêu chuẩn32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€932.39
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH-012, Phạm vi đầu vào WC 0.25 đến 0 đến 0.25 inch | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 đến 0 đến 0.25" wcPhạm vi hai hướng32 độ. đến 170 độ. FBộ điều khiển áp suất chênh lệch€1,112.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Máy đo kỹ thuật số DH-002. Độ sâu 4.5 inch
€1,112.33 /đơn vị