Dwyer Instruments Btpm260101 | 1uze4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 2-1/2 inch, 0 đến 200 độ F | AB3RHF 1UZE4

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTPM260101, Quay số 2-1 / 2 inch, 0 đến 200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AB3RHF phần: BTPM260101Tham chiếu chéo: 1UZE4
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
€66.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển tương tự Nhiệt kế Mt
tính chính xác-/+ 2%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ. đến 392 độ. NS
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số2 1 / 2 "
LớpLớp 300, Lớp 304
Vật liệu vỏThép không gỉ
Lens MaterialThủy tinh
Phạm vi hoạt động0 độ. đến 200 độ. F
Độ phân giảiÍt hơn 2% quy mô
Chiều dài thân6"
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Nhiệt kế gắn bảng tương tự, 0 độ đến 200 độ F, 2.5 in, 1/4 in Dia và 6 in L Thân lưỡng kim bằng thép không gỉ, Chiều dài đầu dò 6 in, 1/4 in MNPT, Lưỡng kim, Chiều dài thân 6 in, Thép không gỉ 300 Nhà ở với ống kính thủy tinh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânGiá cả
Nhiệt kế lưỡng kim DWYER INSTRUMENTS BTPM24041, mặt số 2-1/2 inch, -40 đến 160 độ F | AB3RHC 1UZE1 BTPM240414"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 2-1/2 inch, 0 đến 200 độ F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€66.44
Nhiệt kế lưỡng kim DWYER INSTRUMENTS BTPM26041, mặt số 2-1/2 inch, -40 đến 160 độ F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 2-1/2 inch, -40 đến 160 độ F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€66.44
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 2-1/2 inch, 0 đến 200 độ F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"€66.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTPM260101, Quay số 2-1 / 2 inch, 0 đến 200 độ F
€66.44 /đơn vị