DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 Nhiệt kế quay số, Tầm với dài, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 200 độ F
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhiệt kế quay số tầm xa |
tính chính xác | -/+ 1% |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -40 độ. đến 392 độ. NS |
Khay | Bịt kín |
Loại trường hợp | Bịt kín |
Vị trí kết nối | Quay lại |
Kích thước kết nối | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPT |
Kích thước quay số | 3" |
Lớp | Lớp 300, Lớp 304 |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Lens Material | Thủy tinh |
Độ phân giải | 2 độ. F |
Loại tỷ lệ | Quy mô đơn |
Yếu tố cảm biến | Lưỡng kim |
Thân cây Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài thân | 72 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ. đến 200 độ. F |
Kiểu | Quy mô đơn |
UPC | 094704391144 |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 189.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều dài thân | Giá cả | |
---|---|---|---|
BTLRN312101 | 12 " | €121.33 | |
BTLRN318101 | 18 " | €149.40 | |
BTLRN324101 | 24 " | €173.46 | |
BTLRN336101 | 36 " | €281.33 | |
BTLRN348101 | 48 " | €363.42 | |
BTLRN360101 | 60 " | €463.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.