Dwyer Instruments Btlr3605d | 1uzj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế quay số BTLR3605D, Đọc bên, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F | AB3RJX 1UZJ6

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế mặt số BTLR3605D, Đọc bên, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F

Trong kho
Khoản mục: AB3RJX phần: BTLR3605DTham chiếu chéo: 1UZJ6
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
€137.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế quay số đọc bên
tính chính xác-/+ 1%
KhayBịt kín
Loại trường hợpBịt kín
Vị trí kết nốiBên phải
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số3"
LớpLớp 304
Lens MaterialThủy tinh
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân6"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ. đến 250 độ. F
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí kết nốiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Nhiệt kế quay số, đọc bên, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi -40 đến 160 độ F | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541Bên trái2 1 / 2 "-40 độ. đến 160 độ. NS€126.41
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Nhiệt kế quay số, Đọc bên, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 200 độ F | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Bên trái2 1 / 2 "0 độ. đến 200 độ. F€147.79
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Nhiệt kế quay số, Đọc bên, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 240 độ F | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Bên trái2 1 / 2 "0 độ. đến 240 độ. F€123.81
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Nhiệt kế quay số, đọc bên, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 50 đến 400 độ F | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Bên trái2 1 / 2 "50 độ. đến 400 độ. F€112.65
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Nhiệt kế quay số, đọc bên, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 50 đến 500 độ F | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Bên trái2 1 / 2 "50 độ. đến 500 độ. F€147.79
Nhiệt kế quay số DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D, Đọc bên, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DBên trái2 1 / 2 "0 độ. đến 250 độ. F€126.70
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Nhiệt kế quay số, đọc bên, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải đo -40 đến 160 độ F | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Bên trái4"-40 độ. đến 160 độ. NS€154.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế mặt số BTLR3605D, Đọc bên, Lưỡng kim, Kết nối NPT 1/2 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F
€137.29 /đơn vị