Dwyer Instruments Adps-07-2-n | Công tắc áp suất 4ftp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh áp ADPS-07-2-N, WC 4 đến 10 inch | AD7PJM 4FTP4

DWYER INSTRUMENTS Công tắc áp suất chênh lệch ADPS-07-2-N, Wc 4 đến 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7PJM phần: ADPS-07-2-NTham chiếu chéo: 4FTP4
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
€40.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất vi sai
Xếp hạng bao vâyNEMA 13
Tối đa Áp lực vận hành40 "wc
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ. đến 185 độ. NS
Phạm vi cài đặt áp suất4 đến 20" wc
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-adps-03-2-n.pdf
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-40 độ. đến 185 độ. NS
Loại chuyển đổiSPDT
Ống Bên trong Dia.1 / 4 "
KiểuKhác biệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536509065
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

Công tắc chênh lệch áp suất có thể điều chỉnh của Dwyer ADPS Series là công tắc kiểm tra luồng không khí có mục đích chung được thiết kế cho HVAC và các ứng dụng tự động hóa tòa nhà. Dòng ADPS có thể được sử dụng để cảm nhận áp suất không khí dương, âm hoặc chênh lệch. Màng ngăn silicon và lò xo hiệu chuẩn được đặt trong vỏ nhựa chắc chắn có nắp tháo rời để bảo vệ núm điều chỉnh điểm đặt và các đầu nối công tắc hành động nhanh. Các kết nối điện được thực hiện thông qua lỗ có đường kính 7/8 trên nắp chấp nhận kết nối ống dẫn 1/2. Kết nối lấy mẫu không khí chấp nhận 1/4 trong ống ID.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh áp ADPS-08-2-N, Kết nối M20 | AB8ACC 24Z008 ADPS-08-2-N€48.08
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh áp ADPS-04-2-N, Kích thước 0.12 đến 1.6 inch | AD7PJH 4FTN9 ADPS-04-2-N€45.62
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh áp ADPS-03-2-N, Nhỏ gọn | AD7PJJ 4FTP1 ADPS-03-2-N€48.13
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh áp ADPS-05-2-N, vỏ NEMA 13, SDPT | AD7PJK 4FTP2 ADPS-05-2-N€39.95
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh áp ADPS-06-2-N, được CE & RoHS phê duyệt | AD7PJL 4FTP3 ADPS-06-2-N€42.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Công tắc áp suất chênh lệch ADPS-07-2-N, Wc 4 đến 10 inch
€40.60 /đơn vị