vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3100, Dải áp suất WC 2 inch | AD8TUT 4ME84

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất A3100, Phạm vi áp suất WC 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8TUT Mẫu: A3100Tham chiếu chéo: 4ME84
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
€880.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác-/+ 2%
Body Dia.5"
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số4"
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Loại kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Giá điện10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Yêu cầu năng lượng tùy chọnAC 24V và 240V AC
Nguồn điệnĐiện áp xoay chiều 120V @ 50/60Hz
Phạm vi áp0 đến 100" wc
Dải áp suất nhỏ nhất Div.2 "WC
Tổng áp suất định mức20 "Hg đến 25 psig
Loại rơle2 ĐTPT
Độ lặp lại-/+ 1%
Loại tỷ lệSức ép
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ. đến 120 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9032200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácPhạm vi ápGiá cả
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3000-00, cỡ 1/8 inch NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4%0 đến 0.25" wc€1,032.65
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3000-0, cỡ mặt số 4-1/2 inch | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3%0 đến 0.5" wc€880.02
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3001, cỡ mặt số 4-1/2 inch | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2%0 đến 1" wc€880.02
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3002, cỡ 1/8 inch NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2%0 đến 2" wc€880.02
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3003, NPT cỡ 1/8 inch, Nhôm đúc | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2%0 đến 3" wc€880.02
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3005, cỡ 1/8 inch NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2%0 đến 5" wc€880.02
Đồng hồ đo áp suất DWYER INSTRUMENTS A3010, Dải áp suất WC 0.20 inch | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2%0 đến 10" wc€880.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất A3100, Phạm vi áp suất WC 2 inch
€880.02 /đơn vị