DWYER INSTRUMENTS Bộ chuyển đổi áp suất 628-13-GH-P9-E1-S1, 1/2 inch MNPT, Phạm vi 0 đến 300 PSI, Đầu ra DC 4 đến 20mA
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò áp suất |
tính chính xác | -/+ 1% toàn thang đo |
Chiều dài cáp | 3 ft. |
Kích thước kết nối | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | MNPT |
Đơn vị hiển thị | Sức ép |
Lớp | Lớp 316, Lớp 316L |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Loại nhà ở | Mục đích chung |
Đánh giá IP | IP 66 |
Kháng vòng lặp | 0 đến 1000 Ohm |
Tối đa Hiện hành | 38 mA |
Max. Sức ép | 600 psig |
NEMA Đánh giá | 4X |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 0 độ. đến 200 độ. F |
Đầu ra | 4 đến 20 mA |
Dòng ra | 4 đến 20 mA |
Yêu cầu nguồn điện | 13 đến 30V DC |
Phạm vi áp | 0 đến 300 |
Bảng thông số sản phẩm | dwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf |
Thời gian đáp ứng | 300 mili giây. |
Lỗi nhiệt | -/+ 0.02% |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 9026204000 |
Quốc gia | US |
A. Một bộ biến đổi áp suất biến đổi áp suất thành tín hiệu điện. Trong khi đó, máy phát áp suất cũng điều chế, khuếch đại và truyền tín hiệu điện tử được tạo ra.
A.
A. Đối với dải áp suất của quá trình từ 0 đến 350 psi, bộ truyền áp suất được hiệu chỉnh để tạo ra dải dòng từ 4 đến 20mA.
A. Một máy phát áp suất, trái ngược với một bộ chuyển đổi có đầu ra điện áp, có đầu ra dòng điện trở kháng thấp cung cấp tín hiệu tương tự 4 - 20mA.
Mô hình | Kích thước kết nối | Kết nối điện | Vật liệu vỏ | Max. Sức ép | Phạm vi áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628-00-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | Dẫn | Thép không gỉ | 30 psig | 0 đến 15 psia | €286.07 | |
628-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫn | Nhôm đúc | 30 psig | 0 đến 15 | €348.77 | |
628-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | Thép không gỉ | 30 psig | 0 đến 15 | €275.07 | |
628-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫn | Nhôm đúc | 60 psig | 0 đến 30 | - | RFQ
|
628-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | Thép không gỉ | 60 psig | 0 đến 30 | €275.07 | |
628-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫn | Nhôm đúc | 100 psig | 0 đến 50 | - | RFQ
|
628-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | Thép không gỉ | 100 psig | 0 đến 50 | €275.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.