Dwyer Instruments 628-00-gh-p1-e4-s1 | Đầu dò chân không 3drk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E4-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 30 đến 0 Inch Hg +/-1Pct | AC8TTE 3DRK9

DWYER INSTRUMENTS Bộ chuyển đổi áp suất 628-00-GH-P1-E4-S1, 30 đến 0 Inch Hg +/-1Pct

Trong kho
Khoản mục: AC8TTE Model: 628-00-GH-P1-E4-S1Tham chiếu chéo: 3DRK9
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
€301.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất
tính chính xác-/+ 1% toàn thang đo
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiMNPT
Kết nối điệnỔ cắm Hirschman nhỏ
LớpLớp 316, Lớp 316L
Vật liệu vỏThép không gỉ
Loại nhà ởMục đích chung
Đánh giá IPIP 66
Kháng vòng lặp0 đến 1000 Ohm
Tối đa Hiện hành38 mA
Max. Sức ép30 psig
NEMA Đánh giá4X
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ. đến 200 độ. F
Đầu ra4 đến 20 mA
Dòng ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện13 đến 30V DC
Phạm vi áp0 đến 15 psia
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf
Thời gian đáp ứng300 mili giây.
Lỗi nhiệt-/+ 0.02%
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ truyền áp suất, Áp suất tối thiểu 0 psi, Áp suất tối đa 15 psia, Kết nối điện Đầu nối DIN 4 Mẫu C 43650 chân, Đầu ra 4 đến 20mA DC, Độ chính xác +/-1 Phần trăm của toàn thang đo, Số lượng dây 2, Kết nối quy trình Giới tính Nam, Kích thước kết nối quy trình 1/4 in, Loại kết nối quy trình NPT, Nguồn điện yêu cầu 10 đến 30V DC, Xếp hạng NEMA NEMA 4X, Xếp hạng IP IP66, Series 628, Nhiệt độ hoạt động tối đa 200 độ F, Nhiệt độ hoạt động tối thiểu 0 độ F, Vật liệu vỏ thép không gỉ

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiKết nối điệnVật liệu vỏMax. Sức épPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "DẫnThép không gỉ30 psig0 đến 15 psia€286.07
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 15 PSI, Ống dẫn | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫnNhôm đúc30 psig0 đến 15€348.77
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 15 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Thép không gỉ30 psig0 đến 15€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 30 PSI, Ống dẫn | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫnNhôm đúc60 psig0 đến 30-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 30 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Thép không gỉ60 psig0 đến 30€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Ống dẫn | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Bảng đầu cuối với kết nối ống dẫnNhôm đúc100 psig0 đến 50-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Thép không gỉ100 psig0 đến 50€275.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Bộ chuyển đổi áp suất 628-00-GH-P1-E4-S1, 30 đến 0 Inch Hg +/-1Pct
€301.64 /đơn vị