DWYER INSTRUMENTS Đầu dò áp suất 626-18-GH-P9-E1-S1, 0-3000 PSI, Chì 36 inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu dò áp suất |
tính chính xác | -/+ 0.25% toàn thang đo |
Kích thước kết nối | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | MNPT |
Lớp | Lớp 316L |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Loại nhà ở | Mục đích chung |
Đánh giá IP | IP 66 |
Độ dài chì | 36 " |
Kháng vòng lặp | 0 đến 1300 Ohm |
Max. Sức ép | 6000 psig |
NEMA Đánh giá | 4X |
Số lượng dây | 2 |
Đầu ra | 4 đến 20 mA, 2 dây |
Dòng ra | 4 đến 20 mA |
Yêu cầu nguồn điện | 10 đến 30V DC |
Phạm vi áp | 0 đến 3000 |
Thời gian đáp ứng | 300 mili giây. |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ. đến 200 độ. F |
Lỗi nhiệt | -/+ 0.02% |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 9026204000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước kết nối | Lớp | Vật liệu vỏ | Kháng vòng lặp | Max. Sức ép | Yêu cầu nguồn điện | Phạm vi áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316, Lớp 316L | - | 0 đến 1000 Ohm | 30 psi | 10 đến 30V DC | 0 đến 15 psi | €559.09 | |
626-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316, Lớp 316L | - | 0 đến 900 Ohm | 30 psi | 10 đến 28V DC | 0 đến 15 psi | €503.06 | |
626-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316, Lớp 316L | - | 0 đến 1000 Ohm | 60 psi | 10 đến 30V DC | 0 đến 30 psi | €559.09 | |
626-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316, Lớp 316L | - | 0 đến 900 Ohm | 60 psi | 10 đến 28V DC | 0 đến 30 psi | €503.06 | |
626-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316L | Nhôm đúc | 0 đến 1300 Ohm | 100 psig | 10 đến 30V DC | 0 đến 50 | €559.09 | |
626-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316L | Thép không gỉ | 0 đến 1300 Ohm | 100 psig | 10 đến 30V DC | 0 đến 50 | €503.06 | |
626-10-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | Lớp 316L | Nhôm đúc | 0 đến 1300 Ohm | 200 psig | 10 đến 30V DC | 0 đến 100 | €559.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.