Dwyer Instruments 626-16-gh-p9-e1-s1 | 3drg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 626-16-GH-P9-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0-1500 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC8TQZ 3DRG7

DWYER INSTRUMENTS Đầu dò áp suất 626-16-GH-P9-E1-S1, 0-1500 PSI, Chì 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8TQZ Model: 626-16-GH-P9-E1-S1Tham chiếu chéo: 3DRG7
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
€641.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò áp suất
tính chính xác-/+ 0.25% toàn thang đo
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiMNPT
LớpLớp 316L
Vật liệu vỏThép không gỉ
Loại nhà ởMục đích chung
Đánh giá IPIP 66
Độ dài chì36 "
Kháng vòng lặp0 đến 1300 Ohm
Max. Sức ép3000 psig
NEMA Đánh giá4X
Số lượng dây2
Đầu ra4 đến 20 mA, 2 dây
Dòng ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện10 đến 30V DC
Phạm vi áp0 đến 1500
Thời gian đáp ứng300 mili giây.
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ. đến 200 độ. F
Lỗi nhiệt-/+ 0.02%
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ truyền áp suất, Áp suất tối thiểu 0 psi, Áp suất tối đa 1,500 psi, Kết nối điện Cáp & Dây dẫn, Đầu ra 4 đến 20mA DC, Độ chính xác +/- 0.25 Phần trăm của Toàn thang đo, Số lượng Dây 2, Kết nối Quy trình Giới tính Nam, Kích thước Kết nối Quy trình 1 /2 in, Loại kết nối quy trình NPT, Nguồn điện yêu cầu 10 đến 30V DC, Xếp hạng NEMA NEMA 4X, Xếp hạng IP IP66, Dòng 626, Tuyến cáp đầu vào dây, Nhiệt độ hoạt động tối đa 200 độ F, Nhiệt độ hoạt động tối thiểu 0 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiLớpVật liệu vỏKháng vòng lặpMax. Sức épYêu cầu nguồn điệnPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 15 PSI, Ống dẫn | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Lớp 316, Lớp 316L-0 đến 1000 Ohm30 psi10 đến 30V DC0 đến 15 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 15 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Lớp 316, Lớp 316L-0 đến 900 Ohm30 psi10 đến 28V DC0 đến 15 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 30 PSI, Ống dẫn | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Lớp 316, Lớp 316L-0 đến 1000 Ohm60 psi10 đến 30V DC0 đến 30 psi€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 30 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Lớp 316, Lớp 316L-0 đến 900 Ohm60 psi10 đến 28V DC0 đến 30 psi€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Ống dẫn | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Lớp 316LNhôm đúc0 đến 1300 Ohm100 psig10 đến 30V DC0 đến 50€559.09
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 50 PSI, Dây dẫn 36 inch | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Lớp 316LThép không gỉ0 đến 1300 Ohm100 psig10 đến 30V DC0 đến 50€503.06
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 Bộ chuyển đổi áp suất, 0 đến 100 PSI, Ống dẫn | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Lớp 316LNhôm đúc0 đến 1300 Ohm200 psig10 đến 30V DC0 đến 100€559.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Đầu dò áp suất 626-16-GH-P9-E1-S1, 0-1500 PSI, Chì 36 inch
€641.29 /đơn vị