Chi tiết sản phẩm:
Bộ truyền áp suất, Áp suất tối thiểu 0 psi, Áp suất tối đa 50 psi, Kết nối điện Đầu nối DIN 4 Mẫu C 43650 chân, Đầu ra 4 đến 20mA DC, Độ chính xác +/- 0.25 Phần trăm của Toàn thang đo, Số lượng Dây 2, Kết nối Quy trình Giới tính Nam, Kích thước kết nối quy trình 1/4 in, Loại kết nối quy trình NPT, Nguồn điện yêu cầu 10 đến 30V DC, Xếp hạng NEMA NEMA 4X, Xếp hạng IP IP66, Series 626, Nhiệt độ hoạt động tối đa 200 độ F, Nhiệt độ hoạt động tối thiểu 0 độ F, Vật liệu vỏ thép không gỉ