Máy phát Magnehelic 605-1 Dwyer Instruments | 3t311 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 605-1 Bộ truyền áp suất chênh lệch, Đầu nối trục vít tương tự, WC 0 đến 1 inch | AD2NQG 3T311

DWYER INSTRUMENTS 605-1 Bộ truyền áp suất vi sai, Thiết bị đầu cuối trục vít tương tự, WC 0 đến 1 inch

Trong kho
Mục: AD2NQG Mẫu: 605-1Tham chiếu chéo: 3T311
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
€571.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát tín hiệu
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Độ chính xác điện-/+ 2%
Kháng vòng lặp0 đến 1250 Ohm
Max. Sức ép10 psi
Độ chính xác cơ khí-/+ 2%
Phạm vi hoạt động0 đến 1" wc
Amps đầu ra4 đến 20mA
Yêu cầu nguồn điện10 đến 35V DC
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ. đến 120 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ truyền tín hiệu Series 605 Magnehelic® cung cấp cả khả năng giám sát trực quan và điều khiển điện tử đối với áp suất chênh lệch rất thấp. Series 605 lý tưởng cho các ứng dụng điều khiển trong việc xây dựng hệ thống HVAC, nơi cần có chỉ báo cục bộ trong quá trình kiểm tra bảo trì định kỳ hoặc cần thiết khi xử lý sự cố hệ thống. Đồng hồ đo dễ đọc được hỗ trợ bởi tín hiệu điều khiển hai dây, 4-20 mA sử dụng thiết kế cơ khí Dwyer® Magnehelic® đã được kiểm chứng qua thời gian và công nghệ máy phát Series 600. Thiết kế hai dây với dải đầu cuối ở phía sau giúp đơn giản hóa việc kết nối trong bất kỳ vòng điều khiển 4-20 mA nào được cấp nguồn bằng nguồn 10-35 VDC.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ chính xác điệnMax. Sức épĐộ chính xác cơ khíPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 605-2 Bộ truyền áp suất, Đầu nối trục vít tương tự, WC 0 đến 2 inch | AB3YEX 1W419 605-2-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%0 đến 2" wc€571.49
DWYER INSTRUMENTS Bộ truyền áp suất 605-0, Đầu nối trục vít tương tự, WC 0 đến 0.50 inch | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2%10 psi-/+ 3%0 đến 0.50" wc€571.49
DWYER INSTRUMENTS 605-3 Bộ truyền áp suất chênh lệch, Đầu nối trục vít tương tự, WC 0 đến 3 inch | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€571.49
DWYER INSTRUMENTS 605-10 Bộ truyền áp suất chênh lệch, Đầu nối trục vít tương tự, WC 0 đến 10 inch | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€571.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-1 Bộ truyền áp suất vi sai, Thiết bị đầu cuối trục vít tương tự, WC 0 đến 1 inch
€571.49 /đơn vị