Dwyer Instruments 476a-0 | Áp Kế Kỹ Thuật Số, -20 Đến 20 Inch WC | 1lzn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 476A-0 Áp kế kỹ thuật số, WC -20 đến 20 inch | AB2GZV 1LZN6

DWYER INSTRUMENTS Áp kế kỹ thuật số 476A-0, WC -20 đến 20 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2GZV phần: 476A-0Tham chiếu chéo: 1LZN6
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
€377.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp kế kỹ thuật số cầm tay
tính chính xác-/+ 1.5% toàn thang đo @ 72 độ. F
Loại PinẮc quy kiềm 9V
Kiểu kết nốiThép gai
Chữ số hiển thịChữ số 4
Màn hìnhLCD
phù hợpỐng ID 3/16" hoặc 1/4"
Để sử dụng vớiPhù hợp với 3/16 hoặc 1/4 "ID Tubing
Max. Sức ép5 psig
Phạm vi hoạt động-20 đến 20" wc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ. đến 140 độ. F
Độ phân giải0.02 "wc
UPC787461676059

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Áp kế kỹ thuật số 476A-0, WC -20 đến 20 inch
€377.08 /đơn vị