Dwyer Instruments 475-1-fm-av | 1xfw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Bộ áp kế cầm tay 475-1-FM-AV, WC 0 đến 20 inch | AB4EGE 1XFW5

DWYER INSTRUMENTS Bộ áp kế cầm tay 475-1-FM-AV, 0 đến 20 inch Wc

Trong kho
Khoản mục: AB4EGE phần: 475-1-FM-AVTham chiếu chéo: 1XFW5
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
€945.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ áp kế kỹ thuật số cầm tay
tính chính xác-/+ 0.5% toàn thang đo
Loại PinẮc quy kiềm 9V
Chữ số hiển thịChữ số 4
Màn hìnhLCD
Max. Sức ép10 psig
Phạm vi hoạt động0 đến 20" wc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ. đến 140 độ. F
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-475-0-fm-av.pdf
Độ phân giải0.01 "wc
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-4 độ. đến 176 độ. NS
UPC094700904041

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS9026806000
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Sức épGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Bộ vận tốc không khí 475-0-FM-AV, Kỹ thuật số, WC 10 inch | AH8QMR 38XU36 475-0-FM-AVBộ vận tốc không khí5 psig€932.18
DWYER INSTRUMENTS 475-0T-FM-AV Bộ vận tốc không khí, Ống lồng, WC 10 inch | AH8QMT 38XU37 475-0T-FM-AVBộ dụng cụ vận tốc không khí5 psig€1,266.18
DWYER INSTRUMENTS Áp kế cầm tay 475-2-FM-AV, Bộ vận tốc không khí, Kỹ thuật số, WC 40 inch | AH8QMU 38XU38 475-2-FM-AVÁp kế kỹ thuật số cầm tay10 psig€828.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Bộ áp kế cầm tay 475-1-FM-AV, 0 đến 20 inch Wc
€945.11 /đơn vị