Dwyer Instruments 1950p-2-2f | 25f047 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh lệch áp suất 1950P-2-2F, Phạm vi 0.5 đến 2 PSI | AH2CXH 25F047

DWYER INSTRUMENTS Công tắc áp suất chênh lệch 1950P-2-2F, Phạm vi 0.5 đến 2 PSI

Trong kho
Mục: AH2CXH phần: 1950P-2-2FTham chiếu chéo: 25F047
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
€551.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất vi sai
Xấp xỉ Deadband Max. Điểm đặt0.3
Xấp xỉ Deadband tối thiểu. Điểm đặt0.3
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiNPT
áp lực liên tục2.41 bar
Kết nối điệnKHÔNG/NC
Xếp hạng bao vâyNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
Đánh giá IPIP 54
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Phạm vi hoạt động0.5 đến 2 psi
Bảng thông số sản phẩmdwyer- Cụ-1950p-2-2f.pdf
tăng áp lực3.45 bar
Loại chuyển đổiSPDT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXấp xỉ Deadband Max. Điểm đặtXấp xỉ Deadband tối thiểu. Điểm đặtáp lực liên tụctăng áp lựcGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh lệch áp suất 1950-10-2F, phạm vi 3 đến 11 inch | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€420.76
DWYER INSTRUMENTS Công tắc chênh lệch áp suất 1950-5-2F, Kích thước 1.4 đến 5.5 inch | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€420.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Công tắc áp suất chênh lệch 1950P-2-2F, Phạm vi 0.5 đến 2 PSI
€551.03 /đơn vị