DWYER INSTRUMENTS Ống Pitot 160-120, Tiêu chuẩn, Đường kính 5/16 inch, Chiều dài 120 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống Pitot tiêu chuẩn |
Độ dài chèn | 120 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 1500 độ. F |
Ống Dia. | 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 324.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.46 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.