Tời kéo Dutton-lainson Dl1402a | 2z601 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tời tay DUTTON-LAINSON DL1402A, 1400 lb, Tỷ số truyền 4.4:1, Chiều dài tay cầm 9.5 inch | AC4DUQ 2Z601 / 15301

DUTTON-LAINSON Tời cầm tay DL1402A, 1400 lb, Tỷ lệ bánh răng 4.4: 1, Chiều dài tay cầm 9.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4DUQ phần: DL1402ATham chiếu chéo: 2Z601 / 15301
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
€61.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTời quay tay
Công suất tải lớp 11400 lb
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp40 ft.
Dung lượng trống cho 3/16 In. Cáp74 ft.
Dung lượng trống cho 7/32 In. Cáp56 ft.
bảng màuĐồng kim loại đồng
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Tỷ số truyền4.4:1
Loại bánh răngBánh Spur
Xử lý Chiều dài9.5 "
Chiều cao tổng thể5 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể7 1 / 16 "
Chiều rộng tổng thể5.75 "
UPC085077153033

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8425390100
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tời kéo Dutton-Lainson DL1402A được thiết kế để kéo các vật nặng bao gồm rơ moóc & thuyền nhỏ, cho các ứng dụng hàng hải và xưởng đóng tàu
  • Bánh cóc đảo ngược được cấp bằng sáng chế để tạo điều kiện cho dây cáp / dây đeo quay vào tang tời theo cả hai hướng
  • Lý tưởng cho kéo ngang và có tính năng vận hành bánh đà tự do để loại bỏ đường thẳng không phức tạp
  • Lớp hoàn thiện TUFFPLATE mạ kẽm cho khả năng chống mài mòn cao và hoạt động lâu dài
  • Tay cầm với báng đúc chống trơn trượt thuận tiện cho người dùng
  • Bao gồm bộ kẹp để lắp đặt cáp trống tời
  • Phanh bao gồm (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbảng màuKết thúc khungTỷ số truyềnXử lý Chiều dàiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Tời tay DUTTON-LAINSON DL1800A, Chiều dài tay cầm 9.5 inch, Lớp hoàn thiện TUFFPLATE | AC4DUR 2Z602 / 15501 DL1800AĐồng kim loại đồngSơn tĩnh điện10.3:1, 5.4:19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "€117.92
Tời tay DUTTON-LAINSON DL2500AB, Chiều dài tay cầm 9.5 inch, Lớp hoàn thiện TUFFPLATE | AC4DUT 2Z603 / 14875 DL2500ABĐồng kim loại đồngSơn tĩnh điện17.3:1, 5.4:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€161.79
Tời tay DUTTON-LAINSON DL900A, 900 lb, Tỷ số truyền 3.2:1, Chiều dài tay cầm 7 inch | AF2XXZ 6Z001 / 14914 DL900AGói BạcMạ kẽm3.2:17"4"5.125 "5.25 "€38.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUTTON-LAINSON Tời cầm tay DL1402A, 1400 lb, Tỷ lệ bánh răng 4.4: 1, Chiều dài tay cầm 9.5 inch
€61.77 /đơn vị