Tời tay Dutton-lainson Dl1100a Spur Gear | 33ud38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tời tay bánh răng trụ hạng nặng DUTTON-LAINSON DL1100A, Tải trọng 1100 lb | AG3RCH 33UD38 / 15102

DUTTON-LAINSON DL1100A Tời kéo tay bánh răng Spur hạng nặng, Công suất tải 1100 lb

Trong kho
Khoản mục: AG3RCH phần: DL1100ATham chiếu chéo: 33UD38 / 15102
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
€51.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo tời
Công suất tải lớp 11100 lb
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp43 ft.
Dung lượng trống cho 3/16 In. Cáp81 ft.
Dung lượng trống cho 7/32 In. Cáp60 ft.
bảng màuGói Đồng
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Tỷ số truyền3.7:1
Loại bánh răngThúc đẩy
Xử lý Chiều dài7"
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều dài tổng thể7 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể5 7 / 64 "
UPC085077151039

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8425390100

Chi tiết sản phẩm:

  • Tời kéo tay bánh răng đẩy Dutton-Lainson DL1100A để giữ tải ở độ cao cần thiết và tải / dỡ đồ vật từ rơ moóc
  • Có cấu tạo bằng thép và bánh răng tời kéo loại kéo với tỷ số truyền 3.7: 1, có khả năng giữ tải trọng lên đến 1100 lb
  • Tay cầm dài 7 inch với báng cầm đúc để dễ vận hành
  • Được trang bị phanh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ số truyềnXử lý Chiều dàiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Tời kéo bánh răng trụ hạng nặng DUTTON-LAINSON DL3200A, khả năng chịu tải 3200 lb | AG3RCJ 33UD39 / 15442 DL3200A5.4:1, 17.3:19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "€161.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUTTON-LAINSON DL1100A Tời kéo tay bánh răng Spur hạng nặng, Công suất tải 1100 lb
€51.21 /đơn vị