Tời tay bánh răng Dutton-lainson B1202b | 33ud40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tời tay bánh răng trụ hạng nặng DUTTON-LAINSON B1202B, Tải trọng 1200 lb | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B Tời kéo tay bánh răng Spur hạng nặng, Tải trọng 1200 lb

Trong kho
Khoản mục: AG3RCK Kiểu: B1202BTham chiếu chéo: 33UD40 / 14900
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
€136.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTời phanh hạng nặng
Công suất tải lớp 11200 lb
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp30 ft.
Dung lượng trống cho 3/16 In. Cáp57 ft.
Dung lượng trống cho 7/32 In. Cáp42 ft.
bảng màuGói Đồng
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Tỷ số truyền4:1
Loại bánh răngThúc đẩy
Xử lý Chiều dài12 "
Chiều cao tổng thể5 13 / 16 "
Chiều dài tổng thể7 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể7 5 / 16 "
UPC085077149098

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.68
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8425390100

Chi tiết sản phẩm:

  • Tời kéo tay bánh răng đẩy hạng nặng Dutton-Lainson B1202B lý tưởng để nâng và hạ tải
  • Có cấu tạo bằng thép và bánh răng tời loại nâng với tỷ số truyền 4: 1, có khả năng giữ tải trọng lên đến 1200 lb
  • Tay cầm dài 12 inch trong báng cầm đúc để dễ vận hành
  • Đi kèm với một phanh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbảng màuKết thúc khungTỷ số truyềnChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Tời tay bánh răng trụ hạng nặng DUTTON-LAINSON B3503, Tải trọng 3500 lb | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503Gói BạcMạ kẽm18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.593€353.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUTTON-LAINSON B1202B Tời kéo tay bánh răng Spur hạng nặng, Tải trọng 1200 lb
€136.61 /đơn vị