Duro 4207-2633-cert | Máy đo hỗn hợp 30 Hg đến 200 Psi 4-1/2 Inch | 5rpj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo hợp chất DURO 4207-2633-CERT 30 Hg đến 200 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTJ 5RPJ8

DURO 4207-2633-CERT Compound Gauge 30 Hg đến 200 Psi 4-1 / 2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6FTJ phần: 4207-2633-CERTTham chiếu chéo: 5RPJ8
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
€288.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo hợp chất
tính chính xác+ /-0.5%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST với dữ liệu
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoThử nghiệm
Tốt nghiệp20 psi
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 275 độ F
Phạm vi30 "Hg Vac đến 200 psi
Vật liệu vòngXoắn trên thép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất5 "Hg, 2 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
Máy đo hợp chất DURO 4207-2133-CERT 30 Hg đến 15 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CHỨNG NHẬN3 psi30 "Hg Vac đến 15 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
Máy đo hợp chất DURO 4207-2233-CERT 30 Hg đến 30 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CHỨNG NHẬN5 psi30 "Hg Vac đến 30 psi1 "Hg, 1 psi€288.79
Máy đo hợp chất DURO 4207-2333-CERT 30 Hg đến 60 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CHỨNG NHẬN5 psi30 "Hg Vac đến 60 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
Máy đo hợp chất DURO 4207-2433-CERT 30 Hg đến 100 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CHỨNG NHẬN10 psi30 "Hg Vac đến 100 Psi5 "Hg đến 1 psi€288.79
Máy đo hợp chất DURO 4207-2533-CERT 30 Hg đến 150 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CHỨNG NHẬN30 psi30 "Hg Vac đến 150 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
Máy đo hợp chất DURO 4207-2733-CERT 30 Hg đến 300 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CHỨNG NHẬN25 psi30 "Hg Vac đến 300 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
Máy đo hợp chất DURO 4207-2833-CERT 30 Hg đến 400 Psi 4-1/2 Inch | AE6FTL 5RPK0 4207-2833-CHỨNG NHẬN50 psi30 "Hg Vac đến 400 psi5 "Hg, 5 psi€288.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DURO 4207-2633-CERT Compound Gauge 30 Hg đến 200 Psi 4-1 / 2 Inch
€288.79 /đơn vị