DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Bàn làm việc chân gấp, Chiều cao 28 đến 42 inch, Kích thước 72 x 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc chân gấp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Bán kính 1/2 " |
Chiều cao | 28 đến 42 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải Xếp hạng | 2000 lb |
Vật chất | 14 ga. Thép |
Độ dày hàng đầu | 14 ga. |
UPC | 714334072977 |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 14 ga. Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.51 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Vật liệu bề mặt làm việc | Độ sâu | Loại cạnh | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Độ dày hàng đầu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBF-3672-95 | 14 ga. Thép | 36 " | Bán kính 1/2 " | 28 đến 42 " | - | 14 ga. Thép | 14 ga. | 72 " | €1,090.69 | RFQ
|
WBF-3696-95 | 14 ga. Thép | 36 " | Bán kính 1/2 " | 28 đến 42 " | - | 14 ga. Thép | 14 ga. | 96 " | €1,181.13 | RFQ
|
WBF-3096-95 | 14 ga. Thép | 30 " | Bán kính 1/2 " | 28 đến 42 " | - | 14 ga. Thép | 14 ga. | 96 " | €1,238.48 | RFQ
|
WBF-48120-95 | 14 ga. Thép | 48 " | Bán kính 1/2 " | 28 đến 42 " | - | 14 ga. Thép | 14 ga. | 120 " | €2,061.23 | |
WBF-TH3672-95 | Tấm cứng tôi luyện trên thép | 36 " | Square | 42.3125 " | - | Thép | 5 / 16 " | 36.25 " | €1,447.37 | RFQ
|
WBF-TH3696-95 | Tấm cứng tôi luyện trên thép | 36 " | Square | 42.3125 " | - | Thép | 5 / 16 " | 36.25 " | €1,544.75 | RFQ
|
WBF-3060-95 | 14 ga. Thép | 30 " | Bán kính 1/2 " | 28 đến 42 " | - | 14 ga. Thép | 14 ga. | 60 " | €1,050.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.