DURHAM MANUFACTURING Tủ Bảo Quản SSC-185-3S-95, Thùng 185
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Thùng mỗi tủ | 15 |
Thùng mỗi cửa | 85 |
Loại tủ | Tủ lưu trữ thùng |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 3 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Tổng số thùng | 185 |
Trọng lượng tàu (kg) | 393.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.36 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Loại cửa | Kết thúc | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Tổng số ngăn kéo | Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ổ cứng244878-8S95 | 8 | Kép | Sơn tĩnh điện | 78 " | 48 " | 1275 lb | - | 12 | €3,576.60 | RFQ
| |
ổ cứng246078-8S95 | 8 | Kép | Sơn tĩnh điện | 78 " | 60 " | 1600 lb | - | 12 | €4,296.10 | RFQ
| |
SJC-DLP-4S-14DS-95 | 4 | Hộp | Sơn tĩnh điện | 84 " | 48 " | 700 lb | - | 14 | €3,481.60 | RFQ
| |
HDCD244878-6B95 | 4 | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | 78 " | 48 " | 1200 lb | 6 | 12 | €4,301.40 | RFQ
| |
ổ cứng243666-6S95 | 6 | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | 66 " | 36 " | 950 lb | - | 12 | €2,536.84 | ||
ổ cứng244866-6S95 | 6 | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | 66 " | 48 " | 1275 lb | - | 12 | €2,771.72 | ||
ổ cứng247278-8S95 | 8 | Tiêu chuẩn | Sơn tĩnh điện | 78 " | 72 " | 1525 lb | - | 12 | €3,882.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.