DURHAM MANUFACTURING MTM367236-3K295 Bàn làm việc MT di động, 2 Kệ, Sức chứa 3000 Lbs, Kích thước 36 x 72 x 36 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn máy di động |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Kích thước bánh xe | 3" |
Loại bánh xe | (4) Xoay với Top Lock Break |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 102.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 98.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 191.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 92.08 |
Mã HS | 7326901000 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kết thúc | Chiều cao | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Chiều dài | Tải trọng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTM182418-2K195 | 24 " | Sơn tĩnh điện | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €516.46 | |
MTM182424-2K195 | 24 " | Sơn tĩnh điện | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €505.35 | |
MTM182430-2K195 | 24 " | Sơn tĩnh điện | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €540.04 | |
MTM182436-2K195 | 24 " | Sơn tĩnh điện | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €547.39 | |
MTM182442-2K195 | 24 " | Sơn tĩnh điện | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €628.95 | |
MTM183630-2K395 | 36 " | Sơn tĩnh điện | - | 18 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €713.83 | |
MTM243618-2K195 | 36 " | Sơn tĩnh điện | - | 24 " | - | - | 2000 lb | Thép hàn | €586.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.