DURHAM MANUFACTURING Bàn làm việc HWBMT-367234-95, Công suất 14000 Lbs, Kích thước 36 x 72 x 34 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Làm tròn |
Chiều cao | 34 " |
Loại chân | Góc sắt |
Tải Xếp hạng | 14,000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 175.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.84 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HWBMT-364824-95 | 24 " | 48 " | €1,427.53 | |
HWBMT-364830-95 | 30 " | 48 " | €1,437.16 | |
HWBMT-364834-95 | 34 " | 48 " | €1,364.24 | |
HWBMT-366024-95 | 24 " | 60 " | €1,508.30 | |
HWBMT-366030-95 | 30 " | 60 " | €1,604.31 | |
HWBMT-366034-95 | 34 " | 60 " | €1,685.07 | |
HWBMT-367224-95 | 30 " | 72 " | €1,768.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.