DURHAM MANUFACTURING HMT-3672-3-95 Bàn di động trên sàn cao, 3 kệ, Kích thước 36-1 / 4 x 72-1 / 4 x 30-1 / 16 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn di động trên sàn cao |
Vật liệu bánh | Không mài mòn, Poly cán mịn |
Kích thước bánh xe | 5" |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 14 |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều cao tổng thể | 30 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.36 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều rộng | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lượng kệ | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMT-1836-2-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 2 | 36 " | 18 " | €444.95 | |
HMT-1836-3-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 3 | 36 " | 18 " | €413.90 | |
HMT-2436-2-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 2 | 36 " | 24 " | €488.07 | |
HMT-2436-3-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 3 | 36 " | 24 " | €488.67 | |
HMT-2448-2-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 2 | 48 " | 24 " | €551.76 | |
HMT-2448-3-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 3 | 48 " | 24 " | €619.12 | |
HMT-3048-2-95 | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 14 Ga. Kệ, Khung góc 1 1/2" x 1/8", Tất cả được hàn MIG | 2 | 48 " | 30 " | €612.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.