DURHAM MANUFACTURING Xe tải dịch vụ HET-3672-2-95, Công suất 4000 Lbs, Kích thước 72 x 36 inch, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe dịch vụ |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2000 lb |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Khoảng cách giữa các kệ | 20 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 14 |
Handle | Thép hình thành |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao môi | 3" |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 37.5 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều dài kệ | 72 " |
Kiểu kệ | Thùng |
Loại kệ | Kệ phẳng |
Chiều rộng kệ | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 121.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 199.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 95.09 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng kệ | Kết thúc | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2436-2-95 | 24 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | 4000 lb | 36 " | 24 " | €914.00 | ||
HET-2448-2-95 | 24 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | 4000 lb | 48 " | 24 " | €1,001.21 | ||
HET-3048-2-95 | 30 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | 4000 lb | 48 " | 30 " | €1,167.38 | ||
HET-3648-2-95 | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | 4000 lb | 48 " | 36 " | €1,350.04 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | Sơn bột kết cấu | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000 lbs. | - | - | €903.25 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | Sơn bột kết cấu | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000 lbs. | - | - | €1,164.98 | ||
HET-243636-2-5K-95 | - | Sơn bột kết cấu | 36 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000 lbs. | - | - | €925.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.