DURHAM MANUFACTURING Tủ lưu trữ HDDS247266-6S95, 6 kệ điều chỉnh, 12 thước đo, Kích thước 72 x 66 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Handle | Có thể khóa được |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 6 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Sức chứa kệ | 1900 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 320.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 167.64 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Loại cửa | Đánh giá | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Đánh giá sức mạnh | Tổng số ngăn kéo | Handle | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-183678-4S95 | 78 " | Tiêu chuẩn | 12 | 36 " | 1900 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €2,620.08 | ||
HDC-243678-4S95 | 78 " | Tiêu chuẩn | 12 | 36 " | 1900 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €2,618.83 | RFQ
| |
HDC-244866-3S95 | 66 " | Tiêu chuẩn | 12 | 48 " | 1200 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €2,270.15 | ||
HDC-244878-4S95 | 78 " | Tiêu chuẩn | 12 | 48 " | 1200 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €3,099.88 | RFQ
| |
HDC-246078-4S95 | 78 " | Tiêu chuẩn | 12 | 60 " | 1650 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €4,163.84 | RFQ
| |
HDC-247278-4S95 | 78 " | Tiêu chuẩn | 12 | 72 " | 1525 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €4,079.55 | RFQ
| |
ổ cứng243678-8S95 | 78 " | Kép | 12 | 36 " | 950 lb | Heavy Duty | - | Khóa Chrome có phím | €3,352.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.