DURHAM MANUFACTURING Tủ Di Động HDCM36-12-2S5295, 12 Gauge, 12 Bin, Màu Xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ di động |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu thùng | Màu xanh da trời |
Thùng mỗi tủ | 12 |
Thùng mỗi cửa | 0 |
Dung tích tủ kệ | 900 lb |
Loại tủ | di động |
Màu | màu xám |
Loại cửa | Rắn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 ga. |
Loại khóa | Ổ khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 2 |
Số lượng kệ cửa | 0 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 12 |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 201.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 205.74 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Màu thùng | Loại cửa | Chiều rộng | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Loại khóa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501M-BLP-12-2S-1795 | 12 | đỏ | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €2,619.92 | RFQ
| |
2501M-BLP-12-2S-5295 | 12 | Màu xanh da trời | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €2,619.92 | RFQ
| |
2501M-BLP-12-2S-95 | 12 | Màu vàng | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €2,619.92 | RFQ
| |
2501M-BLP-30-1795 | 30 | đỏ | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €2,737.30 | RFQ
| |
2501M-BLP-30-5295 | 30 | Màu xanh da trời | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €2,737.30 | RFQ
| |
2501M-BLP-30-95 | 30 | Màu vàng | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €2,737.30 | RFQ
| |
2502M-BLP-18-2S-1795 | 18 | đỏ | Thùng | - | Sơn tĩnh điện | 16 ga. | - | Có khóa | €3,257.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.