DURHAM MANUFACTURING DC-BDLP-132-95 Tủ, Lắp ráp, 132 Thùng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
Thùng mỗi tủ | 36 |
Thùng mỗi cửa | 48 |
Loại tủ | 14 Tủ thép đo |
Màu | màu xám |
Loại cửa | Kiểu hộp |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 14 ga. |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng tủ kệ | 0 |
Số lượng kệ cửa | 0 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 132 |
UPC | 714334010085 |
Trọng lượng tàu (kg) | 181.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Tổng số thùng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DCBDLP724RDR-95 | 48 " | 64 | €3,707.84 | RFQ
| |
DC48-176-95 | 48 " | 176 | €3,739.84 | RFQ
| |
DC48-842S6DS-95 | 48 " | 84 | €3,024.04 | RFQ
| |
DC48-128-4S-95 | 48 " | 128 | €2,623.48 | RFQ
| |
3501584RDR-95 | 36 " | 58 | €3,347.70 | ||
DCBDLP524RDR-95 | 36 " | 52 | €3,477.76 | RFQ
| |
DC36-642S6DS-95 | 36 " | 80 | €2,491.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.