DURHAM MANUFACTURING Giá đỡ quầy bar di động BCTE-2896-4K-95, Kích thước 96 x 28 x 30 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ thanh di động |
Caster Dia. | 6" |
Loại bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 3" |
Chiều dài sàn | 96 " |
Chiều rộng sàn | 28.625 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật chất | Thép rắn |
Số lượng đứng | 6 |
Chiều cao tổng thể | 28.125 |
Chiều dài tổng thể | 99 " |
Chiều rộng tổng thể | 28.375 " |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Loại bánh xe | Rắn |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.44 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.