DURHAM MANUFACTURING 5019-54-1795 Giá đỡ kèm theo, Kích thước 24 x 60 x 72 inch, Màu đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ hạng nặng |
Màu thùng | đỏ |
Độ sâu thùng rác | Thông báo sau |
Chiều cao thùng rác | Thông báo sau |
Loại thùng | polypropylene |
Chiều rộng thùng rác | Thông báo sau |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Tải trọng | 2250 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Tổng số thùng | 54 |
Trọng lượng tàu (kg) | 228.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Màu thùng | Độ sâu thùng rác | Chiều cao thùng rác | Tải trọng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-18-1795 | 18 | đỏ | 15 " | 7" | 1170 lb | 18 " | 60 " | 36 " | €1,571.22 | ||
5002-18-5295 | 18 | Màu xanh da trời | 15 " | 7" | 1170 lb | 18 " | 60 " | 36 " | €1,570.84 | ||
5002-18-95 | 18 | Màu vàng | 15 " | 7" | 1170 lb | 18 " | 60 " | 36 " | €1,571.81 | ||
5003-30-1795 | 30 | đỏ | Thông báo sau | Thông báo sau | 1530 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €1,832.88 | RFQ
| |
5003-30-5295 | 30 | Màu xanh da trời | Thông báo sau | Thông báo sau | 1530 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €1,835.12 | RFQ
| |
5003-30-95 | 30 | Màu vàng | Thông báo sau | Thông báo sau | 1530 lb | 18 " | 72 " | 36 " | €1,832.99 | RFQ
| |
5006-30-1795 | 30 | đỏ | Thông báo sau | Thông báo sau | 1530 lb | 18 " | 60 " | 48 " | €1,906.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.