DURHAM MANUFACTURING 308-95 Trượt Rack, Nhỏ, Kích thước 11-3 / 4 x 15-1 / 4 x 16-3 / 8 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá trượt |
Chiều sâu tủ | 11-3 / 4 " |
Chiều cao tủ | 16.375 " |
Chiều rộng tủ | 15.25 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu ngăn kéo | 13.375 " |
Chiều cao ngăn kéo | 2" |
Chiều rộng ngăn kéo | 9.25 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tải trọng | 180 lb. (40 lb. mỗi ngăn) |
Vật chất | Thép cán nguội Prime |
Số lượng ngăn kéo | 6 (Không bao gồm) |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 42.42 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao tủ | Chiều rộng tủ | Độ sâu ngăn kéo | Chiều cao ngăn kéo | Chiều rộng ngăn kéo | Tải trọng | Số lượng ngăn kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303-95 | 15 " | 20 " | 12 " | 3" | 18 " | 140 lb. (40 lb. mỗi ngăn) | 4 (Không bao gồm) | €234.06 | |
307-95 | 11.25 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 120 lb | 4 (Không bao gồm) | - | RFQ
|
306-95 | 6.25 " | 15.25 " | - | - | - | 60 lb. (40 lb. mỗi ngăn) | 2 (Không bao gồm) | - | RFQ
|
302-95 | 8.125 " | 20 " | - | - | - | 70 lb. (40 lb. mỗi ngăn) | 2 (Không bao gồm) | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.