DURHAM MANUFACTURING Tủ công nghiệp 2502-138-3S-95, 16 Gauge, 138 Bin, Chiều cao 72 inch, Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu thùng | Màu vàng |
Thùng mỗi tủ | 138 |
Thùng mỗi cửa | 60 |
Dung tích tủ kệ | 500 lb |
Loại tủ | công nghiệp |
Màu | màu xám |
Loại cửa | Thùng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 16 ga. |
Loại khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 3 |
Số lượng kệ cửa | 0 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Tổng số thùng | 138 |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 177.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Tổng số thùng | Màu thùng | Loại cửa | Tổng số ngăn kéo | Đánh giá | Loại khóa | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500-138B-1795 | 138 | đỏ | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 84 " | €2,532.46 | RFQ
| |
2500-138B-5295 | 138 | Màu xanh da trời | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 84 " | €2,532.46 | RFQ
| |
2500-138B-95 | 138 | Màu vàng | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 84 " | €2,532.46 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-1795 | 102 | đỏ | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 72 " | €2,133.31 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-5295 | 102 | Màu xanh da trời | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 72 " | €2,133.31 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-95 | 102 | Màu vàng | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 72 " | €2,133.31 | RFQ
| |
2501-BDLP-126-1795 | 126 | đỏ | Thùng | - | 16 ga. | Có khóa | 24 " | 72 " | €2,318.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.